コンセント

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62709135 品番2PE-RN
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839
この商品はなど8種類から選べます 他の種類を見る

電工ドラム、100V・屋内型・アース付(3芯)の交換用抜止コンセント

周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100 コンセント個数2 コンセント形状接地2P15A125V抜止式 定格電流(A)15 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 特性アース付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする