色ベージュ
座面高さ(mm)450
用途ソファ、椅子として。オフィス 会社 休憩室 仮眠室 応接室 待合室 ソファー 2人掛け 2人用 フットレスト一体型 足置き 肘付き 電動ソファー リクライニング 電動 アームレスト USBポート付
仕様足置き部寸法(幅×全体奥行)(cm):53/64×24
材質張り地:ポリエステル、中材:ポリエステル綿/鋼製バネ/ウレタンフォーム、フレーム:スチール/合板/天然木
質量(kg)80
消費電力(W)(USB未使用時) 52.5
定格電圧(V)DC29
電源コード(m)約1.8
保証期間(モーター部) 1年
荷重(kg)目安約90
組立時間約40-60分
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)152×103-149×77/98(65/83)
リクライニング角度最大130度、最大時全体長さ149cm
座面高(cm)45
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)120×56
寸法(幅W×奥行D)(cm)背もたれ:120×60