バッテリー式インパクトレンチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード62709353 品番W7372-K22-JP
参考基準価格(税別)¥219,750 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

高トルク・コードレスインパクトレンチ
両回転トルクコントロールタイプ
W7372 3/4”
JIS & ISO トラックホイール対応
正転・逆転シャットオフ機能付き
3/4” パワーコントロールインパクトレンチ

電圧(V)DC20 バッテリー容量(Ah)5 最大締付トルク(N・m)1360 締付能力(普通ボルト)M6-M12 締付能力(高力ボルト)M10-M16 長さ(mm)295 幅(mm)88 高さ(mm)287(バッテリー含む) 差込角(sq.)3/4 適合バッテリーBL2022 用途ボルト交換、タイヤ交換、トラックメンテナンス、工業用修理 セット内容2×BL2022 バッテリー、本体(W7372)、チャージャー、バッグ 質量(kg)3.75(バッテリー含む) 回転数(min-1[r.p.m])0-600/0-1000/0-1450/0-1900 モーターブラシレスモーター 先端形状リテーニングリング 角ドライブsq(mm)19〜80(3/4インチ) 機能LEDライト バッテリーBL2022 アンビル3” 打撃数(bpm)2450 RoHS指令(10物質対応)対応 ソケットサイズ(inch)3/4”、リテーニングリング 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする