長谷伸
長谷伸の ハンマー
長谷伸の 片手ハンマー(ボールピン)
破壊王
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62709369
品番
HA-230
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
破壊作業に特化した大ハンマーです。
片側の打撃部を尖らせる事で、打撃力を一点に集中する事ができます。
タイプ
6P
用途
解体作業や建築現場での破壊作業。
全長(mm)
900
質量(kg)
頭部:約2.7
材質(頭)
炭素鋼
主な用途
破壊作業
材質(ハンドル)
グラスファイバー+PP
注意
使用用途以外では使用しないでください。
ご使用になる際には、手袋・安全メガネなどの保護具を着用してください。また、周囲に十分な作業スペースを確保し、安全作業にご留意ください。
ご使用前・ご使用中に本体のどこかにワレ・カケ・ヒビなどの異常が見られた場合、すぐに使用を中断してください。怪我・事故などにつながる恐れがあり、非常に危険です。