破壊王

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード62709378 品番HA-231
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

破壊作業に特化した大ハンマーです。
片側の打撃部を尖らせる事で、打撃力を一点に集中する事ができます。

タイプ8P 用途解体作業や建築現場での破壊作業。 全長(mm)900 質量(kg)頭部:約3.6 材質(頭)炭素鋼 主な用途破壊作業 材質(ハンドル)グラスファイバー+PP
注意
使用用途以外では使用しないでください。
ご使用になる際には、手袋・安全メガネなどの保護具を着用してください。また、周囲に十分な作業スペースを確保し、安全作業にご留意ください。
ご使用前・ご使用中に本体のどこかにワレ・カケ・ヒビなどの異常が見られた場合、すぐに使用を中断してください。怪我・事故などにつながる恐れがあり、非常に危険です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

片手ハンマーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/katatehammer_howtouse/
2023-03-22

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする