※商品画像

K47450-S-MDP-13 シングル洗面混合栓(壁出) SANEI(旧:三栄水栓製作所) 62709379 K47450-S-MDP-13 シングル洗面混合栓(壁出) SANEI(旧:三栄水栓製作所) 62709379

シングル洗面混合栓(壁出)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62709379 品番K47450-S-MDP-13
参考基準価格(税別)¥112,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

壁埋込タイプの洗面混合栓です。マットブラックでおしゃれな空間に。

用途洗面用の混合栓です。 穴径(Φmm)32〜34(水栓)/38〜40(ハンドル) 適合場所室内 パイプ長(mm)250 吐水口長さ(mm)250
注意
取付後、水漏れの有無をお確かめください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする