※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZQ□A Series

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62709388 品番ZQ071UA-K15L-EAG-00
参考基準価格(税別)¥40,980 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
仕様チェック弁なし オプション単体仕様:単体用ブラケットあり、破壊弁用復帰スプリングなし、マニホールド仕様:単体用ブラケットなし、破壊弁用復帰スプリングなし リード線取出方法L形プラグコネクタ(リード線付長さ0.3m) ランプ・サージ電圧保護回路付 ボディ型式単体用 リード線コネクタ付リード線(長さ2m)(同梱) RoHS指令(10物質対応)対応 継手【Pポート】継手なし(M5X0.8)【Vポート】継手なし(M5X0.8) マニュアルノンロックプッシュ式 電磁弁定格電圧(V)DC24 電磁弁組合せ供給弁(N.C.)、破壊弁(N.C.) エジェクタ/ノズル呼び径0.7mm 真空用圧力スイッチ( サクションフィルタ付)【圧力範囲】0〜-100kPa【出力仕様】NPN2出力

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする