超ソフト延長コード

(243件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 コンセント個数3個口 注文コード62709396 品番KY-18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
この商品は長さ・コンセント個数・色など16種類から選べます 他の種類を見る

冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。

コード長さ(cm)40 コンセント個数3個口 電線太さ(mm2)1.25 芯数二極ストレートプラグ 電線仕様VCT 電流容量(A)15 特性耐寒性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 243
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55079405
2026-02-04
用途:
コンセントの延長
HPC 様

全くの想像どうりの使い勝手です ソフト感はそこまで無いような気がしました

2026-01-23
用途:
屋外での電源確保。

丈夫で長持ち。しかも柔軟。手頃な長さ。リピート購入です。

対象商品:
55079405
2026-01-20
用途:
作業全般

真冬の屋外でもいつも柔らかくスルスル回収できます。

2025-12-11
用途:
屋外のコンセント延長用に。
医療・福祉・介護関連業

屋外で使用している割には劣化せずに使えてます。多少被覆色が紫外線の影響で褪せて来ましたが亀裂や剥がれはありません。

対象商品:
55079396
2025-09-25
用途:
延長コード
サービス業

ソフトでしなやか柔らかくて、発電機の延長コードに使いましたが大変気に入りました!

2025-08-17
用途:
内装工事
鈴貴内裝工 様 (建設業・工事業)

5mの延長コードは最寄りのホームセンターでは無くネット買いです。
以前黄色(キャプ付)の5m延長コードを購入しましたが、とてもきつくて脱着が困難でした。
こちらの商品はソフトで脱着も容易にできました。

1人が参考にしています
2025-09-15
用途:
ガーデニング電動工具作業
建設業・工事業

コードが太く造りもしっかりで耐久性がありそう。
3口なので工具が複数使えて便利で価格も手頃です。

2025-08-20
用途:
照明器具・スタンド使用時
農・林・水産業

長さが長いものは多いが、この長さを必要とする時があり、なかなか売っていないが、コスパも良く、メーカーも良く丈夫で重宝している。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする