STAR Light
STAR Lightの コードリール/延長コード
STAR Lightの 延長コード
十字延長コード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62709423
品番
SS-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。
色
イエロー/グリーン
コンセント個数
3個口
電線太さ(mm
2
)
1.25
芯数
二極ストレートプラグ
電線仕様-種別
VCT
電流容量(A)
15
コード長さ(cm)
40
特性
耐寒性