色木目/ホワイト
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1400×700×720
質量(kg)56.4
仕様●中央引出し:ラッチ機能付●袖引出し:ラッチ機能付●オールロック錠(施解錠表示・内筒交換仕様)●配線ボックス取付可能●幕板取付高:床上110mm・140mm●中央引出し内寸法(幅×奥行×深さ)(mm):(小)343×349×31、(大)493×349×31●脚間寸法(mm):952●袖引出し内寸法(幅×奥行×高さ)(mm):上段(トレー)320×432×76、中段(A5)320×432×233、下段(B4T)320×557×303
材質天板:スチール・メラミン化粧板・前後面ポストフォーム加工・側面ABS樹脂エッジ・29mm厚・コードホール付、本体:スチール・粉体塗装(ホワイト)、脚ベース:ABS樹脂カバー・アジャスター付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1400×700×720
グリーン購入法適合