※寸法図

LDV-M117SS-E-MW ビジネスデスク 片袖机 LION (ライオン事務器) 62709440 LDV-M117SS-E-MW ビジネスデスク 片袖机 LION (ライオン事務器) 62709440

ビジネスデスク 片袖机

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62709440 品番 LDV-M117SS-E-MW
参考基準価格(税別)¥103,300 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980
木目/ホワイト 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1100×700×720 質量(kg)49.9 仕様●中央引出し:ラッチ機能付●袖引出し:ラッチ機能付●オールロック錠(施解錠表示・内筒交換仕様)●配線ボックス取付可能●幕板取付高:床上110mm・140mm●中央引出し内寸法(幅×奥行×高さ)(mm):593×349×31●脚間寸法(mm):652●袖引出し内寸法(幅×奥行×高さ)(mm):上段(トレー)320×432×76、中段(A5)320×432×233、下段(B4T)320×557×303 材質天板:スチール・メラミン化粧板・前後面ポストフォーム加工・側面ABS樹脂エッジ・29mm厚・コードホール付、本体:スチール・粉体塗装(ホワイト)、脚ベース:ABS樹脂カバー・アジャスター付 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×700×720 グリーン購入法適合
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。※梱包軒先渡しのご対応となります。※一部地域では立地条件によっては車上渡しとなります。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,200 / 税込 ¥5,720
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする