ディスクグラインダ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62709457 品番MG100BDK
参考基準価格(税別)¥27,800 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

キックバック軽減で切断作業等に発生する材料への挟み込み時、モーターを停止させます。再起動防止で予期せぬモーター起動を防ぎます。ソフトスタートでモーター起動時の反動を軽減します。ブレーキ付き二重絶縁モーターで安全に素早く先端工具の回転を止めます。過負荷保護機能搭載です。LEDランプで通電の状態をお知らせします。

電源(V)100 電流(A)7.6 最大回転数(min-1[r.p.m])12000 長さ(mm)360 幅(mm)120 高さ(mm)120 質量(kg)1.6 砥石径(Φmm)100 用途切断作業、研削作業、研磨作業 付属品サイドハンドル・フレキシブルトイシ(MPエース)・カーボンブラシ1セット・ディスクスパナ 消費電力(W)735

商品説明動画

MG100BDK 変わらない安心・進化する機能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

黒皮取り機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/441/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ディスクグラインダーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/438/
2022-10-19

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする