本体

【X2-LGY】アルミキャスト製高輝度ポケットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62709485 品番X2-LGY
参考基準価格(税別)¥15,400 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

常識を覆す斬新なデザインのX2シリーズ【ライトグレー】ポケットに入るコンパクトサイズ、TypeC充電の出来る手軽さと使い勝手の良いハンディライトです。
IP68の完全防水でアウトドアはもちろん、防災にも最適。
SAMSUNG LH351D LED×3個搭載。明るさ最大1800ルーメンと最大照射距離128mの超強力ライト。

付属品本体、充電ケーブル一体型ネックストラップ、レッドディフューザー、取扱説明書、保証書 仕様明るさ調節できるプログラムモード、6つの照射モード、使用光源:SAMSUNG LH351D LED×3 質量(g)115(電池含む) 電源Type-C充電式(5V1A) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)85×39×20 保護等級IP68 明るさ(Lm)最大1800 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)最長128 落下耐久(m)1
注意
※本製品は「ダイバー用懐中電灯」仕様になっておりませんので、長時間水中で使用しないでください。
※本製品は連続点灯すると熱を持つ場合がございますが、発火や爆発の危険性はありませんので安心してご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする