本体

【X0Al】アルミキャスト製高輝度ミニクリップライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62709494 品番X0Al-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

斬新なデザインと手のひらにのる超コンパクトなフラッシュライト。7つの照射モードを搭載、更に4種の明るさモード内で調光可能。この多機能の操作は全て1つのボタンで切替可能です。
IP68完全防水なため、キャンプやアウトドアのハンディライトとしてはもちろん、停電や防災時の備えにもおススメ。
ライトグレーは日亜519AT: ×1搭載、明るさ最大900ルーメン。ブラックはOSRAM P9 LED ×1搭載、明るさ最大1100ルーメン。

付属品本体(ブラック)、18350リチウムイオン充電池、防水パッキン(スペア)×2、Type-C充電ケーブル、取扱説明書、保証書 仕様7つの照射モード、4種の明るさモード内調光可、テール部マグネット搭載、使用光源:OSRAM P9 LED×1 質量(g)82(電池含む) 電源18350リチウムイオン充電池(Type-C) 保護等級IP68 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)57×24.5×28 明るさ(Lm)最大1100 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)最大125
注意
※本製品は「ダイバー用懐中電灯」仕様になっておりませんので、長時間水中で使用しないでください。
※本製品は連続点灯すると熱を持つ場合がございますが、発火や爆発の危険性はありませんので安心してご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62709494 X0Al-BK 62709510 X0Al-LGY 【X0Al】アルミキャスト製高輝度ミニクリップライト WUBEN(ウーベン) 【X0Al】アルミキャスト製高輝度ミニクリップライト WUBEN(ウーベン) 1個 11,980 税込13,178 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする