鉄筋カッター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62709527 品番DC16HR
参考基準価格(税別)¥168,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

コードを除けば4.85Kgと軽量化を実現しました。
標準刃でSD390・D16までの鉄筋を切断可能です。
リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能です。
飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減します。
360度回転式で狭場所。

付属品工具セット、油圧オイル(VG32)、サイドハンドル、樹脂ケース 質量(kg)5.15(2芯・2.5mコードを含む) 電流(A)11 電圧(V)単相100 消費電力(W)1050 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)358×88×182 電源コード(m)2.5 機構二重絶縁、油圧解除機構、リリースバルブ機構、飛散防止ガード、ハウジングブ360度回転 切断能力(mm)鉄筋4〜16/SD390鉄筋 D16以下 切断時間(秒)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

鉄筋カッターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/450/
2023-03-17

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする