本体

【X0Ti】チタン製高輝度ミニクリップライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62709528 品番X0Ti-PGN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥37,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

高輝度LED&7つの照射モードを搭載した小型で超強力なEDCライト。IP68の防水性能に加えチタンボディを採用し、耐腐食性・耐錆性に優れた耐久性、堅牢性を備えたモデル。チタン製クリップでポケット、ジャケット、キャップ、ベルトなど簡単にクリップで装着可能。
ハイパワー充電式バッテリー&急速充電で約1.5時間で満充電。ムーンモードなら最大130時間連続点灯可能です。電池残量もLEDバッテリーインジケータで確認でき不安がありません。

付属品本体、Type-C充電ケーブル、防水リング(スペア)×2、取扱説明書/保証書 仕様使用光源:Samsung LH351D LED 質量(g)160 保護等級IP68 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)28×25×57 明るさ(Lm)最大900 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)最大103 落下耐久(m)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする