Hapyson
Hapysonの 懐中電灯・ライト
Hapysonの ハンディタイプライト
充電式アニサキスライト990
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62709589
品番
YF-990
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
まな板や魚の身、内蔵にいるアニサキスをクリアに映し出す
高透過紫外線レンズを採用
完全防水のIPX7
付属品
USBケーブル(Cタイプ)
仕様
●リチウムイオン電池:3.7V2600mAh●UV強度(mW/cm
2
):約17(測定距離20cm)
寸法(mm)
28×29×143
質量(g)
150
光源
紫外線LED
波長(nm)
365
バッテリー容量(Ah)
2.6
連続点灯時間
約2
充電時間(時間)
約5
防水性
IPX7(完全防水)