カセットガスインバータ発電機

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62709615 品番GHT-1000
参考基準価格(税別)¥140,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

一般家庭の非常時の備えに発電機を加えるだけで被災時の生活が大きく変わります。
燃料の保管が難しいガソリンタイプと比べガスタイプは保管がとても簡単です。
使用時は燃料の給油を行う手間がなくボンベを差し込むだけです。
オイル不足や過負荷時はLED ランプが点灯します。
エンジンオイル検知器内蔵で焼き付きなどのエンジントラブルを防止します。

用途いつ起こるか分からない自然災害や停電の備えに。 付属品プラグレンチ/ ドライバー/ 直流バッテリー充電用コード/ オイルドレンパイプ/ オイルジョッキ/取扱説明書 質量(kg)約12 周波数(Hz)交流:50/60(切替式) 定格電圧・電流SB(QC3.0対応):5V-3.4A/9V-2.5A/12V-2A(最大24W) 定格電圧(V)交流:100、アクセサリーソケット直流:12 コンセント個数交流:2 本体寸法(mm)W425×D235×H400 定格電流(A)交流:10、アクセサリーソケット直流:5 使用燃料液化ブタン 騒音値(dB)約68 連続使用時間(時間)約2〜1 交流定格出力(kVA)交流:1.0 エンジン形式空冷 4 サイクルガスエンジン 保証期間1年 始動方法リコイルスタータ ガス容量(g)500g(カセットガスボンベ2缶) 端子数USB出力:2個 アズワン品番64-8883-24 点火プラグNGK CR7HSA ソケット1個(アクセサリー)
取扱説明書:(7.76MB)
注意
使用するカセットボンベは、「JIA」認証マーク入りのカセットボンベ(液化ブタン)を使用してください。
使用燃料は液化ブタンです。
始動方法はリコイルスタータ式です。

商品説明動画

PAOCK カセットガスインバータ発電機 GHT-1000の使い方
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:643

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする