【X3】小型高輝度LEDスポットライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ブルー 注文コード62709634 品番X3-BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,364
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

斬新なデザイン&充電BOX付属
太陽に照らされたような自然の色合い
白色光&赤色光(白色光:Samsung LH351D&赤色光:Luminus SST10)
明るさ最大白色光:Samsung LH351D 700ルーメン&赤色光:Luminus SST10 80ルーメン
最大照射距離白色光:SamsungLH351D 102m
一つのボタンで全ての操作が可能
液晶モニタで電池残量(%)&明るさ(ルーメン値)表示
3000mAhの充電ボックス付属
180度回転ヘッドでストレート・直角・自由な角度での照射
ワイヤレス充電対応
テール部マグネット
PC素材により超軽量重さ65g

付属品X3本体、Type-C充電ケーブル一体型ストラップ、充電ボックス、取扱説明書 仕様●カンデラ:SamsungLH351D:2590●充電/給電:Type-C●耐衝撃性能(メートル):1 寸法(mm)BOX:85×47×40 ブルー 質量(g)本体:65 BOX125 本体寸法(mm)X3:70×35×21 連続使用時間(時間)最大50 使用電源内蔵リチウムイオン充電池(1000mAh) 防塵防水性能IP65 モードTurboモード・Highモード・Medモード・Lowモード

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする