トオケミ
トオケミの レインウェア・ヤッケ
トオケミの レインウェア
トオケミの ポンチョ
エコジュニアレインポンチョ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
62709667
品番
#034
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,700
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
男の子・女の子兼用 フリーサイズ
厚め生地で強力防水のレインポンチョ
燃やしても有害なガスが発生しないエコなEVA 素材で出来ています。
フード付きでスッポリかぶれます。
ドローコード付。
用途
二輪・レジャー・スポーツ観戦等に最適
材質
EVA(ポリエチレン酢酸ビニール混合)
色
ブルー
サイズ
子供用/フリーサイズ
着丈(cm)
90
適応身長(cm)
135〜150