本体
東京メタル
東京メタルの 電球
東京メタルの LED電球
東京メタルの クリプトン電球タイプLED電球
LEDフィラメント ミニクリプトン(クリアガラス)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62709668
品番
LDF6LC50WE17TM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ミニクリプトンランプ型のLEDランプ
小型で非常に明るく下方まで照らせるフィラメント型
PSEマーク付
50W相当クリアガラス
仕様
調光器具:非対応
材質
ガラス(クリア)
寸法(mm)
Φ40×H80
質量(g)
14
電圧(V)
AC100
口金
E17
定格消費電力(W)
6
全光束(Lm)
600
対応
密閉器具
色温度(K)
3000(電球色)
寿命
15000時間
配光角度(°)
290
注意
※断熱材施工器具非対応