カクセー
カクセーの ランタン
クラシック COB ランタンライト
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62709704
品番
CLL-01
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
アウトドアはもちろん災害時の備えにも
仕様
取手材質:スチール
寸法(mm)
直径116×117
材質(本体)
ABS樹脂・ポリプロピレン・ポリスチレン
質量(g)
200
光束(Lm)
290(強点灯時)
注意
※単三乾電池3本使用(別売)