画像準備中

クロスフィールド- マルチラジオライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62709756 品番XF-16
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

もしもの時に安心!たっぷり使えるバッテリー容量2,200mAh、3.7V
AMラジオならば最大約20時間!LEDライトならば最大約20時間
4つの電源(手回し充電、ソーラー充電、単4型乾電池、USB充電)
4つの機能(AM/ワイドFM)、LEDライト、大音量サイレン、USB給電)

材質ABS樹脂、ポリスチレン 寸法(mm)148×47×82 質量(g)277 電源手回し充電、ソーラー充電、単4型乾電池 機能(AM/ワイドFM)、LEDライト、大音量サイレン、USB給電

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする