画像準備中

クロスフィールド- ミニフォーカスライト

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62709817 品番XF-17
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

携帯便利なミニサイズ。用途に応じて発光箇所を切り替え
クリップ付きなのでバッグなどのベルトにつけて光らせながら移動できます
用途に合わせて正面と側面の発光箇所をボタンで切替。先端を前後させることで照射範囲を調整できます
光量2段切替、ズームライト、発光4パターン(懐中電灯(強)・懐中電灯(弱)・側面ライト・側面ライト(点滅)

仕様電源ボタン:シリコーンゴム 寸法(mm)92〜102×24×26 材質(本体)ルミニウム・ ポリカーボネート 質量(g)40 材質(クリップ)スチール
注意
※単三乾電池1本使用(別売)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする