代表画像

LEDioc LEDライトバルブ 48W 水銀ランプ200W相当

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62709887 品番 LDTS48L-G-E39A
参考基準価格(税別)¥63,500 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート 電球色 質量(g)430 使用温度範囲(℃)‐25〜+40 消費電力(W)100V:53.5、200V:53.0、242V:53.5 口金E39 相関色温度(K)2700 全光束(Lm)7600 平均演色評価数(Ra)70 仕上白色塗装 エネルギー消費効率(Lm/W)100V:142.0、200V:143.3、242V:142.0 点灯方向垂直点灯(水平取付け不可) 光源寿命40000時間(光束維持率80%) RoHS指令(10物質対応)対応 ワット数48
注意
※必ず専用電源ユニットと組合せてご使用ください。
※上記特性は周囲温度が25℃時の値です(JISに基づく社内規格による)。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする