材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート
色ナトリウム色
質量(g)430
使用温度範囲(℃)‐25〜+40
消費電力(W)100V:53.5、200V:53.0、242V:53.5
口金E39
相関色温度(K)2100
全光束(Lm)7200
平均演色評価数(Ra)70
仕上白色塗装
エネルギー消費効率(Lm/W)100V:134.5、200V:135.8、242V:134.5
点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)
光源寿命40000時間(光束維持率80%)
RoHS指令(10物質対応)対応
ワット数48