代表画像

LEDioc LEDライトバルブ 60W 水銀ランプ250W相当

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62709914 品番LDTS60L-G-E39A/721A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥68,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート ナトリウム色 質量(g)525 使用温度範囲(℃)‐25〜+40 消費電力(W)100V:68.7、200V:67.4、242V:67.8 口金E39 相関色温度(K)2100 全光束(Lm)9000 平均演色評価数(Ra)70 仕上白色塗装 エネルギー消費効率(Lm/W)100V:131.0、200V:133.5、242V:132.7 点灯方向垂直点灯(水平取付け不可) 光源寿命40000時間(光束維持率80%) RoHS指令(10物質対応)対応 ワット数60
注意
※必ず専用電源ユニットと組合せてご使用ください。
※上記特性は周囲温度が25℃時の値です(JISに基づく社内規格による)。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする