サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岩崎電気
岩崎電気の 電球
岩崎電気の LED電球
岩崎電気の 一般電球タイプLED電球
LEDioc LEDライトバルブF 99W 水銀ランプ400W相当
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62709966
品番
LDS99L-G-E39FB
参考基準価格(税別)
¥83,600
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
材質
本体:PBT-GF30%、グローブ:ポリカーボネート
色
電球色
質量(g)
555
使用温度範囲(℃)
‐20〜+40 ※ランプは、組合せる器具の使用温度範囲内でご使用ください。適合器具となるアイ スポラート・ビームオン・アイ マルチスペースの使用温度範囲は、‐5〜+35です。
消費電力(W)
100V:114、200V:111、242V:111
口金
E39
相関色温度(K)
2700
全光束(Lm)
13600
平均演色評価数(Ra)
83
仕上
白色塗装
エネルギー消費効率(Lm/W)
100V:119.2、200V:122.5、242V:122.5
点灯方向
ユニバーサル点灯
光源寿命
40000時間(光束維持率80%)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワット数
99
注意
※電源ユニット別売り
※上記特性は周囲温度が25℃時の値です(JISに基づく社内規格による)。