サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岩崎電気
岩崎電気の 電球
岩崎電気の LED電球
岩崎電気の 一般電球タイプLED電球
LEDioc LEDライトバルブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62710000
品番
LDTS86L-G-E39/721A
参考基準価格(税別)
¥73,200
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
色
ナトリウム色
使用温度範囲(℃)
‐25℃〜+40
消費電力(W)
100V:97.4、200V:95.4、242V:95.9
相関色温度(K)
2100
全光束(Lm)
12000
材質
本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート
質量(g)
790
口金
E39
平均演色評価数(Ra)
70
仕上
白色塗装
エネルギー消費効率(Lm/W)
100V:123.2、200V:125.7、242V:125.1
点灯方向
垂直点灯(水平取付け不可)
光源寿命
40000時間(光束維持率80%)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワット数
86
注意
※電源ユニット別売り
※必ず専用電源ユニットと組合せてご使用ください。
※上記特性は周囲温度が25℃時の値です(JISに基づく社内規格による)。