マット PVC製 足元タイプ

(51件のレビュー)
1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62710096 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月17日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

コンクリートなどの硬い床に長時間立ち続ける作業時におすすめです。マットを敷く事で底冷え対策にも効果的です。

ブラック 寸法(mm)500×1500 厚さ(mm)10 質量(kg)2.18 用途工場や倉庫作業の立ち作業に。オフィス・店舗の立ち作業に。スーパー・コンビニのレジ作業に。 材質PVC 加工両面エンボス 耐熱温度(℃)60
注意
※用途以外のご使用はお止めください。
※平らな場所でご使用ください。
※マットを設置の際は床のゴミや汚れ、油分などを取り除いてからご使用ください。
※火気の近くでのご使用はお止めください。
※マットの上を走ったり、急に立ち止まったりしないでください。
※樹脂製品なので温度差により伸縮する場合がありますのでご了承ください。
※材質の性質上、時間とともに劣化します。
※使用環境により色移りや変形、変色する場合があります。

商品説明動画

モノタロウ クッションマット(三商品比較)
この動画は、12人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:310

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 51
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-29
用途:
機械ペダルを踏む際の足下に
株式会社風穴社 様 (製造業)

青い単層の安いクッションマットを使っていたが、表面からボロボロと崩れ出したので廃棄。当商品は表面が比較的硬い層になっているので、今のところ表面の摩耗カスは出ていない。クッション自体がもう少し硬質なら尚良かった。

対象商品:
62710087
2025-06-11
用途:
部屋のマットとして

台所等水回りの足マットとして使ってますが、クッション性や汚れに対しても簡単に拭くと取れるため助かります

対象商品:
68224205
2024-07-04
用途:
立ち作業用マット
有限会社パルテック 様

最初に2枚購入し作業者の意見を聞き、追加で12枚購入しました。
足の疲れが軽減したとの報告を受け、今後も追加する予定です。

対象商品:
17160894
2024-07-01
用途:
二輪のメンテ
サービス業

アスファルトの上に履いての作業、
膝や肘を着いても硬すぎず、使いやすいの

対象商品:
68224187
2023-09-05
用途:
手だけ使う立ち仕事
卸売・小売業

今までコンクリートのような固い地面に立って作業していたので、夕方には足が常に棒のような感覚になり、更に足先を痛めていました。このクッションマットを敷いて作業するようになってからは、格段に足への負担が軽くなり、足の痛みも軽減されたように思います。立ち仕事で固い地面に立っている方にはぜひおすすめしたいです。

対象商品:
62710087
2023-09-19
用途:
物流倉庫で梱包作業用
卸売・小売業

スタッフからも疲労軽減した!と喜ばれました。追加購入します。

対象商品:
17160894
2023-08-11
用途:
立ち仕事
製造業

座ったままでも腰が辛い。かと言って立ち仕事でも辛い方、これは
良いですよ。おすすめです。

対象商品:
68224196
2022-12-21
用途:
機械のメンテナンス
製造業

コンクリート直接に立って作業をしていましたがこの商品を使用してからは以前に比べ疲れなど体への負担が軽減されると感じています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする