YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の ブルーシート・UVシート類
YAMAZEN(山善)の ブルーシート
ブルーシート シルバシート #4000
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
呼び寸法(縦×横)(m)
1.8×1.8
注文コード
62710115
品番
YSSA40-1818
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び寸法
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
建築・土木・農業・水産などの野積み用カバーに最適なシルバーシート。
用途
建築・土木・農業・水産などの野積み用カバーなどに。建設現場 野積み カバー 災害対策 備蓄 シルバーシート レジャー アウトドア
材質
シート:ポリエチレン、ハトメ:アルミニウム、補強パッド材質:PP樹脂
番手
#4000
呼び寸法(縦×横)(m)
1.8×1.8
色調
シルバー
有効サイズ
1.7×1.7m
ハトメ
アルミ