YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の ブルーシート・UVシート類
YAMAZEN(山善)の ブルーシート
ブルーシート シルバシート #4000
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62710158
品番
YSSA40-5472
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
建築・土木・農業・水産などの野積み用カバーに最適なシルバーシート。
用途
建築・土木・農業・水産などの野積み用カバーなどに。建設現場 野積み カバー 災害対策 備蓄 シルバーシート レジャー アウトドア
材質
シート:ポリエチレン、ハトメ:アルミニウム、補強パッド材質:PP樹脂
番手
#4000
呼び寸法(縦×横)(m)
5.4×7.2
色調
シルバー
有効サイズ
5.3×7.1m
ハトメ
アルミ