曜日別特売
WSX445-040A04AR 低抵抗両面インサート式汎用正面削りカッタ WSX445シリーズ (アーバタイプ 右勝手・ミリサイズ) 三菱マテリアル 62710639

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WSX445-040A04AR 低抵抗両面インサート式汎用正面削りカッタ WSX445シリーズ (アーバタイプ 右勝手・ミリサイズ) 三菱マテリアル 62710639
WSX445-040A04AR 低抵抗両面インサート式汎用正面削りカッタ WSX445シリーズ (アーバタイプ 右勝手・ミリサイズ) 三菱マテリアル 62710639
WSX445-040A04AR 低抵抗両面インサート式汎用正面削りカッタ WSX445シリーズ (アーバタイプ 右勝手・ミリサイズ) 三菱マテリアル 62710639
WSX445-040A04AR 低抵抗両面インサート式汎用正面削りカッタ WSX445シリーズ (アーバタイプ 右勝手・ミリサイズ) 三菱マテリアル 62710639

低抵抗両面インサート式汎用正面削りカッタ WSX445シリーズ (アーバタイプ 右勝手・ミリサイズ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台刃数4仕様最大切削径DCX(mm):52.8注文コード62710639品番WSX445-040A04AR
参考基準価格(税別)¥57,600販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

究極のダブルZインサートが決め手。切削音が静か・素晴らしい切りくず排出。
新発想の切れ刃を持つ両面インサート式汎用正面削りカッタが誕生。利便性と高能率の絶妙なバランスが素晴らしい。

用途
鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、チタン合金・耐熱合金、高硬度鋼の正面削り・面取り加工
仕様最大切削径DCX(mm):52.8刃数4質量(kg)0.28タイプ多刃形勝手右勝手切込み角度(°)45ボルト穴径(Φmm)9寸法L8(mm)5.6キー溝幅(mm)8.4切削径(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応クーラント穴あり取付穴深さ(mm)18機能長さ(mm)40最大切込み(mm)5軸方向すくい角(°)-6径方向すくい角(°)-12フランジ径(Φmm)37取付けボルト座厚さ(mm)13.3取付けボルト座径(mm)Φ14接続径(Φmm)16
注意
※ボディにはアーバへのセットボルトは付属されていません。
※加工径DCが40~100のカッタボディには、FMC(メトリック)タイプのセットボルトをご使用ください。
※加工径DCが125~200のカッタボディには、FMBのセットボルトをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする