曜日別特売
WSX445-080A08AR 低抵抗両面インサート式汎用正面削りカッタ WSX445シリーズ (アーバタイプ 右勝手・ミリサイズ) 三菱マテリアル 62710727

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WSX445-080A08AR 低抵抗両面インサート式汎用正面削りカッタ WSX445シリーズ (アーバタイプ 右勝手・ミリサイズ) 三菱マテリアル 62710727
WSX445-080A08AR 低抵抗両面インサート式汎用正面削りカッタ WSX445シリーズ (アーバタイプ 右勝手・ミリサイズ) 三菱マテリアル 62710727
WSX445-080A08AR 低抵抗両面インサート式汎用正面削りカッタ WSX445シリーズ (アーバタイプ 右勝手・ミリサイズ) 三菱マテリアル 62710727
WSX445-080A08AR 低抵抗両面インサート式汎用正面削りカッタ WSX445シリーズ (アーバタイプ 右勝手・ミリサイズ) 三菱マテリアル 62710727

低抵抗両面インサート式汎用正面削りカッタ WSX445シリーズ (アーバタイプ 右勝手・ミリサイズ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1台刃数8仕様最大切削径DCX(mm):92.9注文コード62710727品番WSX445-080A08AR
参考基準価格(税別)¥114,000販売価格(税込)¥91,278
販売価格(税別)
82,980

究極のダブルZインサートが決め手。切削音が静か・素晴らしい切りくず排出。
新発想の切れ刃を持つ両面インサート式汎用正面削りカッタが誕生。利便性と高能率の絶妙なバランスが素晴らしい。

用途
鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、チタン合金・耐熱合金、高硬度鋼の正面削り・面取り加工
仕様最大切削径DCX(mm):92.9刃数8質量(kg)1.14タイプ超多刃勝手右勝手切込み角度(°)45ボルト穴径(Φmm)13寸法L8(mm)7キー溝幅(mm)12.4切削径(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応クーラント穴あり取付穴深さ(mm)23機能長さ(mm)50最大切込み(mm)5軸方向すくい角(°)-6径方向すくい角(°)-10フランジ径(Φmm)56取付けボルト座厚さ(mm)14.3取付けボルト座径(mm)Φ20接続径(Φmm)27
注意
※ボディにはアーバへのセットボルトは付属されていません。
※加工径DCが40~100のカッタボディには、FMC(メトリック)タイプのセットボルトをご使用ください。
※加工径DCが125~200のカッタボディには、FMBのセットボルトをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする