※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの ドリル
三菱マテリアルの ハイスドリル
三菱マテリアルの ハイスエンドミルシャンク
バイオレット高精度ドリル(J) VAPDJシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全66種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62710928
品番
VAPDJD0130
参考基準価格(税別)
¥3,760
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
剛性と切りくず排出性を両立し、L/D=10の深穴もノンステップ加工が可能です。
用途
鋼、ステンレス鋼、鋳鉄鋼の穴あけ加工
仕様
●オイルホール:なし●ドリル径許容差(mm):-0.014〜0●先端と肩部寸法差PL(mm):0.4●機能長さLF(mm):66
材質
高級高合金ハイス(HG HSS)
刃数
2
全長(mm)
66.4
溝長(mm)
22.4
シャンク径(Φmm)
3
先端角(°)
118
刃径(Φmm)
1.3
コーティング
バイオレットコーティング
シャンク径公差
h7
RoHS指令(10物質対応)
対応
シンニング
Xシンニング
注意
※コレット式ドリルチャック、ミーリングチャックをご使用ください。
※切削油剤は十分にかけてください。
※加工状況により、ノンステップ加工で切りくずの排出が難しい場合や切りくず伸びなどが発生する場合があります。
※その場合はステップ加工をして下さい。ステップ量はDC×1〜DC×3を目安としてください。