※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VAPDJD0560 バイオレット高精度ドリル(J) VAPDJシリーズ 三菱マテリアル 62711357 VAPDJD0560 バイオレット高精度ドリル(J) VAPDJシリーズ 三菱マテリアル 62711357

バイオレット高精度ドリル(J) VAPDJシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62711357 品番 VAPDJD0560
参考基準価格(税別)¥8,110 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

剛性と切りくず排出性を両立し、L/D=10の深穴もノンステップ加工が可能です。

用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄鋼の穴あけ加工 仕様●オイルホール:なし●ドリル径許容差(mm):-0.018〜0●先端と肩部寸法差PL(mm):1.2●機能長さLF(mm):128 材質高級高合金ハイス(HG HSS) 刃数2 全長(mm)129.2 溝長(mm)79.2 シャンク径(Φmm)6 先端角(°)135 刃径(Φmm)5.6 コーティングバイオレットコーティング シャンク径公差h7 RoHS指令(10物質対応)対応 シンニングXシンニング
注意
※コレット式ドリルチャック、ミーリングチャックをご使用ください。
※切削油剤は十分にかけてください。
※加工状況により、ノンステップ加工で切りくずの排出が難しい場合や切りくず伸びなどが発生する場合があります。
※その場合はステップ加工をして下さい。ステップ量はDC×1〜DC×3を目安としてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする