曜日別特売
SH‐P1 シート補修用強力粘着テープ ユタカメイク 62711697

 

SH‐P1 シート補修用強力粘着テープ ユタカメイク 62711697
SH‐P1 シート補修用強力粘着テープ ユタカメイク 62711697
SH‐P1 シート補修用強力粘着テープ ユタカメイク 62711697

シート補修用強力粘着テープ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚
グリーン
内容量1枚注文コード62711697品番SH‐P1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

ハサミ・カッターで簡単にカットできる離型紙タイプ。

用途
トラック幌・テント・ 間仕切りシート・養生シートの補修に。
グリーン幅(mm)140長さ(m)0.2厚さ(mm)0.42材質ポリエステル寸法(mm)140×200質量(g)32包装形態ヘッダー袋適応(素材)ポリエステル帆布・塩ビ素材のターポリン、ポリエチレン・ポリプロプレン製シート等
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする