※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SEPDSD0160 SE高精度ドリル(S) SEPDSシリーズ 三菱マテリアル 62711716 SEPDSD0160 SE高精度ドリル(S) SEPDSシリーズ 三菱マテリアル 62711716

SE高精度ドリル(S) SEPDSシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62711716 品番 SEPDSD0160
参考基準価格(税別)¥1,380 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

独自のD-STH処理により、切れ味が良く、耐溶着性と切りくず排出性 を向上させています。

用途鋼、アルミニウム合金、ステンレス鋼、鋳鉄鋼の穴あけ加工 仕様●オイルホール:なし●ドリル径許容差(mm):-0.006〜0●先端と肩部寸法差PL(mm):0.3●機能長さLF(mm):55 材質D-STHコバルトハイス(COHSS D-STH) 刃数2 全長(mm)55.3 溝長(mm)11.3 先端角(°)135 コーティングなし シャンク径公差h7 シャンク径(mm)3 刃径(mm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応 シンニングXシンニング
注意
※コレット式ドリルチャック、ミーリングチャックをご使用ください。
※切削油剤は十分にかけてください。
※被削材の硬度が30HRCを超える場合は、バイオレット高精度ドリル(VAPDS,VAPDM)を推奨します。
※析出硬化系ステンレス鋼(SUS630、SUS631)には、WSTARドリル(MWE、MWS)を推奨します。
※加工穴が4D(D:ドリル径)を超える場合には、ステップ加工を行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする