愛和産業
愛和産業の 漁網/漁具
愛和産業の 漁業用ロープ/撚糸
ダンスーパーロープ(甘打)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1巻(200m×1巻)
注文コード
62711785
品番
8mmx200mGG/青線
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
高強度ポリプロピレンを使用した漁業用ロープです
甘打なので加工にも適しています
用途
定置網・底曳網・延縄・刺網・カゴ漁など、ラッシング用・通線用・フレコンバッグ用
質量(kg)
約5.9(1巻き)
色
GG/青線
直径(Φmm)
8
長さ(m)
200(1巻)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ひも・糸種類
ロープ
注意
※非熱処理品ですので使用の際若干の伸びがあります