ダンスーパーロープ(甘打)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(200m×1巻) 注文コード 62711846 品番 18mmx200mGG/青線
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

高強度ポリプロピレンを使用した漁業用ロープです
甘打なので加工にも適しています

用途定置網・底曳網・延縄・刺網・カゴ漁など、ラッシング用・通線用・フレコンバッグ用 質量(kg)約30.1(1巻き) GG/青線 直径(Φmm)18 長さ(m)200(1巻) RoHS指令(10物質対応)対応 ひも・糸種類ロープ
注意
※非熱処理品ですので使用の際若干の伸びがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする