LED表示灯

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62713018 品番 DA-8FL-4-AC/DC200V-R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

抵抗器内蔵の高輝度LED表示灯です
AC/DC100V用電源にダイレクトに接続出来ます

用途電源表示灯用電源のON、OFF表示灯 トラスコ品番788-8490 材質飾り金具:真鍮クロームメッキ 材質(本体)ポリカーボネート樹脂 使用温度範囲(℃)-20〜55 内径(Φmm)8 レンズ色 定格電圧(V)AC/DC200 発光色 材質(レンズ)ポリカーボネート樹脂 定格電流(mA)1〜2.5 材質(フランジ)ポリカーボネート樹脂 パネル有効締代(mm)1〜5 内蔵抵抗器チップ抵抗器 結線方法リード線 UL1430 AWG24 内蔵ランプチップLED(ESD) ブリッジタイプダイオード:チップタイプ ツェナータイプダイオード:チップタイプ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:215

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62713027
2024-04-13
用途:
携帯用インバーターの出力確認用
Rex Creation 様

抵抗付きでAC100Vがそのまま接続できるので良いのだが、その分長さが少し長いので携帯機器の取り付けには結構邪魔になるので何とか考えてほしい

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする