色ホワイト/ホワイト
材質本体:スチール(粉体塗装仕上げ)、天板:繊維板+メラミン樹脂含浸紙、エッジ部:PVC樹脂
耐荷重(kg)天板30、棚板5、ロッカー一段当り10
内寸(mm)上段:メール部377×359×59/ロッカー部377×359×414、下段:メール部377×359×68/ロッカー部377×359×428
人数6人用
鍵ダイヤル錠
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)800×400×1100
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)メール部:240×360×60、ロッカー部:240×360×410