色ナチュラル/ホワイト
材質本体:スチール(粉体塗装仕上げ)、天板:繊維板+メラミン樹脂含浸紙、エッジ部:PVC樹脂
耐荷重(kg)天板30、棚板5、ロッカー一段当り10
内寸(mm)(上段)メール部:左 244×359×59、中 251×359×59、右 244×359×59、ロッカー部:左 244×359×414、中 251×359×414、右 244×359×414、(下段)メール部:左 244×359×68、中 251×359×68、右 244×359×68、ロッカー部:左 244×359×428、中 251×359×428、右 244×359×428
人数6人用
鍵ダイヤル錠
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)800×400×1100
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)メール部:240×360×60、ロッカー部:240×360×410