※代表画像になります
日東工業
日東工業の 電源(制御機器)
日東工業の 遮断
日東工業の 分電盤
HMDタイプ分電盤
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62713509
品番
HMD3E5-142
参考基準価格(税別)
¥66,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
スチール製ホーム分電盤
用途
テナントや商業施設向けにセキュリティ性を向上させたHMDタイプ
仕様
●2P1E20A:10●2P2E20A:4●箱体材質:鋼板(一部 アルミ・樹脂)●速結アース端子:10
質量(kg)
7.7
スペース
2
深さ(mm)
95
縦(mm)
400
横(mm)
320
塗装色
クリーム色(2.5Y9/1)日塗工(L22-90B)
分岐回路数
14
盤定格(A)
40
主幹容量(A)
50
主幹
ELB3P50AF50AF30
注意
HPラベル(日本配線システム工業会 認定マーク)は貼り付けされません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません