曜日別特売
L1 【L1】フラッシュライト WUBEN(ウーベン) 62713554

 

L1 【L1】フラッシュライト WUBEN(ウーベン) 62713554
L1 【L1】フラッシュライト WUBEN(ウーベン) 62713554
L1 【L1】フラッシュライト WUBEN(ウーベン) 62713554
L1 【L1】フラッシュライト WUBEN(ウーベン) 62713554
L1 【L1】フラッシュライト WUBEN(ウーベン) 62713554
L1 【L1】フラッシュライト WUBEN(ウーベン) 62713554
L1 【L1】フラッシュライト WUBEN(ウーベン) 62713554
L1 【L1】フラッシュライト WUBEN(ウーベン) 62713554
L1 【L1】フラッシュライト WUBEN(ウーベン) 62713554
L1 【L1】フラッシュライト WUBEN(ウーベン) 62713554
L1 【L1】フラッシュライト WUBEN(ウーベン) 62713554
L1 【L1】フラッシュライト WUBEN(ウーベン) 62713554
L1 【L1】フラッシュライト WUBEN(ウーベン) 62713554
L1 【L1】フラッシュライト WUBEN(ウーベン) 62713554
L1 【L1】フラッシュライト WUBEN(ウーベン) 62713554
L1 【L1】フラッシュライト WUBEN(ウーベン) 62713554
L1 【L1】フラッシュライト WUBEN(ウーベン) 62713554
L1 【L1】フラッシュライト WUBEN(ウーベン) 62713554
L1 【L1】フラッシュライト WUBEN(ウーベン) 62713554

【L1】フラッシュライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード62713554品番L1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

同時点灯可能「スポット」「ワイド」のデュアル光源・180度回転ヘッド
明るさ最大2000ルーメン・最大照射距離350メートル
スポット6モード、ワイド3モード
米国Luminous SST40-W × 1個&独OSRAM P9 × 1個搭載
モバイルバッテリーとして使用可能
両手が使える懐中電灯
Type-C充電式(5V2A)
付属部品 ・Type-C充電、給電ケーブル × 1本・防水パッキン(スペア)・ストラップ・ポーチ

寸法(mm)128.2×28質量(g)100(電池含まず)、170(電池含む)連続使用時間(時間)60使用電源21700リチウムイオン充電池防塵防水性能IP68耐衝撃性能1.5m光度(cd)【スポット】30625【ワイド】2720寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)408×354×335明るさ(Lm)【スポット】2000【ワイド】1000RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)【スポット】350【ワイド】104
注意
※USB-C AC アダプタは付属しておりません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする