マサル工業
マサル工業の ケーブル収納・配線
マサル工業の ケーブルモール
マサル工業の モール
ガードマンUアルミ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62713623
品番
GBL410S
参考基準価格(税別)
¥4,150
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
●表面に凹凸があるため、滑りにくくなっています。●ケーブル取出し防止用のツメが付いているので、配線も簡単です。●工場や病院など重量物が往来する箇所に最適です。●ベースは樹脂製です。
用途
OA機器の端末配線、LAN工事など、あらゆる床配線工事にお薦めです。
樹脂製品に比べ荷重に強いアルミ製で強度に優れます。
ケーブル飛出し防止爪を設けています。
アルミカバーの表面に凹凸溝を設け、光沢を抑えて滑りにくくしています。
両面粘着テープ「マヂックステッカー」(別売)で簡単に施工できます。
適合
・VVF1.6×3C×3条
・VVF2.0×3C×3条
・同軸S-5C-FB×5条
・UTP0.5×4P×8条
・VVF2.6×3C×2条
トラスコ品番
273-9321
材質
カバー:アルミ、ベース:塩化ビニル
色
シルバー
質量(g)
645
寸法L(mm)
1000
寸法H(mm)
13.8
寸法W(mm)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
号数
特4号
注意
※各ケーブル1種類のみ収容可能。
※ケーブル本数は、該当するケーブルの最大収容本数の目安です。
※付属品を使用した場合の本数は異なりますので、ご注意ください。