ASL40 ADアルミレベル KDS 62713666 ASL40 ADアルミレベル KDS 62713666 ASL40 ADアルミレベル KDS 62713666 ASL40 ADアルミレベル KDS 62713666

ADアルミレベル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62713666 品番 ASL40
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

ねじれ・曲がりに強い剛性1.5倍のリブ付強化ボディーを採用しました
耐衝撃性に優れたラバーエンドキャップ付です
気泡管はレベルブロックとエポキシ樹脂で正確に本体内部で完全固定されています
温度変化・衝撃に強い肉厚アクリル気泡管を採用しています
本体は傷に強い電着塗装仕上げです
気泡管の狂いに対して5年間保証付です

用途水平・垂直測定に トラスコ品番182-9886 アズワン品番64-8408-87
注意
※気泡管の色抜け・衝撃痕のあるものは保証対象外です
※保証を受けるには保証書のご提示が必要です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする