ASL60 ADアルミレベル KDS 62713684 ASL60 ADアルミレベル KDS 62713684 ASL60 ADアルミレベル KDS 62713684 ASL60 ADアルミレベル KDS 62713684

ADアルミレベル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番182-9888 注文コード62713684 品番ASL60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,100
この商品はトラスコ品番など4種類から選べます 他の種類を見る

ねじれ・曲がりに強い剛性1.5倍のリブ付強化ボディーを採用しました
耐衝撃性に優れたラバーエンドキャップ付です
気泡管はレベルブロックとエポキシ樹脂で正確に本体内部で完全固定されています
温度変化・衝撃に強い肉厚アクリル気泡管を採用しています
本体は傷に強い電着塗装仕上げです
気泡管の狂いに対して5年間保証付です

用途水平・垂直測定に トラスコ品番182-9888 アズワン品番64-8408-89
注意
※気泡管の色抜け・衝撃痕のあるものは保証対象外です
※保証を受けるには保証書のご提示が必要です

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62713684 ASL60 48652898 ASL60 STABILA ADアルミレベルマグネットなし KDS STABILA ADアルミレベルマグネットなし KDS 1個 5,498 税込6,048 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする