GTR-G2750S 剛立G27巾5m KDS 62713763 GTR-G2750S 剛立G27巾5m KDS 62713763 GTR-G2750S 剛立G27巾5m KDS 62713763

剛立G27巾5m

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62713763 品番 GTR-G2750S
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

水平保持力2.7m以上の剛立厚テープを採用しています
見やすい大型目盛数字を採用しています
目盛が10倍長持ちする高耐久ナイロンコート仕様です
厚み1.5倍で強度2.5倍の厚爪仕様です
テープの裏面は高さがみやすい正縦数字を採用しています
本体と部材を保護しフィット感に優れたGプロテクター仕様です

用途あらゆる寸法測定に。 トラスコ品番217-6709 テープ幅(mm)27 テープ長さ(m)5 アズワン品番64-8543-35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-07
用途:
寸法測定

製品の対角を測る際に爪の引っ掛かりもしっかりしており一人でも計測しやすいです。
また、爪の強度もよく長持ちしており気に入っております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする