GTR-G2750MZ 剛立G27巾5m マグ厚爪ホルダー付 KDS 62713779 GTR-G2750MZ 剛立G27巾5m マグ厚爪ホルダー付 KDS 62713779 GTR-G2750MZ 剛立G27巾5m マグ厚爪ホルダー付 KDS 62713779 GTR-G2750MZ 剛立G27巾5m マグ厚爪ホルダー付 KDS 62713779

剛立G27巾5m マグ厚爪ホルダー付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62713779 品番GTR-G2750MZ
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

水平保持力2.7m以上の剛立厚テープを採用しています
見やすい大型目盛数字を採用しています
目盛が10倍長持ちする高耐久ナイロンコート仕様です
厚み1.5倍で強度2.5倍のマグネット付厚爪仕様です
安全ロープ取付リング付です
セフティメタルホルダーZ(SH-02)付です
テープの裏面は高さがみやすい正縦数字を採用しています
本体と部材を保護しフィット感に優れたGプロテクター仕様です

用途あらゆる寸法測定に。 トラスコ品番217-6713 テープ幅(mm)27 テープ長さ(m)5 アズワン品番64-8543-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする